Seifel - Coffret S15 avec boîtier coupe-circuit - Fermeture Rectangle - Ivoire - 67810

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - autre

  • hauteur - 525 mm

  • largeur - 536 mm

  • profondeur - 205 mm

  • numéro RAL - 1015

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710139152

Réf. Sonepar

00324013915

Réf. Fournisseur

67810

Réf. Commerciale

Seifel

type:

autre

hauteur:

525 mm

largeur:

536 mm

profondeur:

205 mm

numéro RAL:

1015

Coffret S15 avec boîtier primaire coupe-circuit avec Fermeture triangle - Couleur ivoire

Les Atouts de l'article:

Coffret S15 équipéBoîtier primaire monophasé pour fusible AD 22x58 mm 90ASerrure TriangleSigle EclairColoris Ivoire