Seifel - Coffret S15 avec boîtier primaire coupe-circuit - Fermeture rectangle - Gris - 01093
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - autre
hauteur - 485 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 168 mm
numéro RAL - 7035
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710037793
Réf. Sonepar
00324001093
Réf. Fournisseur
01093
Marque
Seifel
type:
autre
hauteur:
485 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
168 mm
numéro RAL:
7035
Coffret S15 avec boîtier primaire coupe-circuit - Fermeture rectangle - Couleur grise
Les Atouts de l'article:
Coffret S15 équipéBoîtier primaire monophasé pour fusible AD 22x58 mm 90ASerrure RectangleSigle EclairColoris Gris
Les Atouts de l'article:
Coffret S15 équipéBoîtier primaire monophasé pour fusible AD 22x58 mm 90ASerrure RectangleSigle EclairColoris Gris


