Seifel - Coffret S20 + 4 prises Monophasé 16A + 2 prises Triphasé + Neutre 32A - 39034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
puissance de raccordement - 36 kVA
tension assignée (Ue) - 400 V
largeur - 350 mm
hauteur - 485 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710204843
Réf. Sonepar
00324000098
Réf. Fournisseur
39034
Réf. Commerciale
Seifel
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
puissance de raccordement:
36 kVA
tension assignée (Ue):
400 V
largeur:
350 mm
hauteur:
485 mm
indice de protection (IP):
IP43
profondeur:
168 mm
modèle:
coffret mobile de distribution
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:
4
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:
2
interrupteur général:
sans
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1