Seifel - Coffret S20 + 5 prises Monophasé 16A IP 44 - 39030

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • puissance de raccordement - 12 kVA

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • largeur - 350 mm

  • hauteur - 485 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710265912

Réf. Sonepar

00324000094

Réf. Fournisseur

39030

Marque

Seifel

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A

puissance de raccordement:

12 kVA

tension assignée (Ue):

230 V

largeur:

350 mm

hauteur:

485 mm

indice de protection (IP):

IP43

profondeur:

168 mm

modèle:

coffret mobile de distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

5

interrupteur général:

sans

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

Coffret S20 équipé de : 5 prises monophasées 16A IP 44