Seifel - Coffret S20 + 6 prises Monophasé 16A IP 44 - 28083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
puissance de raccordement - 12 kVA
tension assignée (Ue) - 230 V
largeur - 350 mm
hauteur - 485 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710068308
Réf. Sonepar
00324028083
Réf. Fournisseur
28083
Réf. Commerciale
Seifel
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
puissance de raccordement:
12 kVA
tension assignée (Ue):
230 V
largeur:
350 mm
hauteur:
485 mm
indice de protection (IP):
IP43
profondeur:
168 mm
modèle:
coffret mobile de distribution
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:
6
interrupteur général:
sans
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1