Seifel - Coffret S20 + 8 prises Monophasé 16A IP 44 - 28084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 400 V
largeur - 350 mm
hauteur - 485 mm
indice de protection (IP) - IP43
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710068315
Réf. Sonepar
00324028084
Réf. Fournisseur
28084
Réf. Commerciale
Seifel
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
400 V
largeur:
350 mm
hauteur:
485 mm
indice de protection (IP):
IP43
profondeur:
168 mm
modèle:
coffret mobile de distribution
matériau du boîtier/corps:
plastique
interrupteur général:
sans
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1