Seifel - Coffret S20 fermeture rectangle cadenassable - Logo EP - 69196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation au sol
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 485 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710146457
Réf. Sonepar
00324069196
Réf. Fournisseur
69196
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose:
installation au sol
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
485 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
185 mm
type de couverture:
porte
indice de protection (IP):
IP44
type de porte:
unique
avec serrure:
Oui
couleur:
autre
numéro RAL:
1015
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
Les Atouts de l'article:
Coffret nu S20 ou C2300 :Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195mmFermeture du coffret par loquet Rectangle cadenassantIndice de protection : IP44-IK 10Coloris : ivoire