Seifel - Coffret S20 fermeture triangle cadenassable - Logo EP - 69197

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - installation au sol

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 485 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710146464

Réf. Sonepar

00324069197

Réf. Fournisseur

69197

Réf. Commerciale

Seifel

mode de pose:

installation au sol

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

485 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

185 mm

type de couverture:

porte

indice de protection (IP):

IP44

type de porte:

unique

avec serrure:

Oui

couleur:

autre

numéro RAL:

1015

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Coffret S20 fermeture triangle cadenassable - Logo EP

Les Atouts de l'article:

Coffret nu S20 ou C2300 :Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195mmFermeture du coffret par loquet Triangle cadenassantIndice de protection : IP43IK 10Coloris : ivoire