Seifel - Coffret S20 monophasé-triphasé + neutre + téléreport - Rectangle (sigle éclair) - 33207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - autre
hauteur - 485 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 168 mm
numéro RAL - 1015
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710088023
Réf. Sonepar
00324033207
Réf. Fournisseur
33207
Réf. Commerciale
Seifel
type:
autre
hauteur:
485 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
168 mm
numéro RAL:
1015
Coffret S20 monophasé-triphasé + neutre + embase téléreport - Fermeture rectangle (sigle éclair) - Couleur Ivoire
Les Atouts de l'article:
Coffret S20 équipé avec embase téléreportBoîtier primaire monophasé pour fusible AD Taille 00 60 ASerrure RectangleSigle EclairColoris Ivoire
Les Atouts de l'article:
Coffret S20 équipé avec embase téléreportBoîtier primaire monophasé pour fusible AD Taille 00 60 ASerrure RectangleSigle EclairColoris Ivoire
NoticePDF