Seifel - Coffrets S20 superposés configuration monophasée - 48364
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 970 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710206823
Réf. Sonepar
00324048364
Réf. Fournisseur
48364
Marque
Seifel
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
970 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
195 mm
type de couverture:
porte
indice de protection (IP):
IP44
type de porte:
unique
avec serrure:
Oui
couleur:
autre
numéro RAL:
1015
nombre de modules:
15
nombre de rangées:
2
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10


