Seifel - Coffrets S20 superposés configuration triphasée + neutre - 48365

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 970 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 195 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710212633

Réf. Sonepar

00324048365

Réf. Fournisseur

48365

Réf. Commerciale

Seifel

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

970 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

195 mm

type de couverture:

porte

indice de protection (IP):

IP44

type de porte:

unique

avec serrure:

Oui

couleur:

autre

numéro RAL:

1015

nombre de modules:

15

nombre de rangées:

2

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Coffrets S20 superposés configuration triphasée + neutre