Seifel - Cordon Conneclum classe 1 - 10A - long 2.5m - 05H1121

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Cordon Conneclum classe 1 - 10A - long 2.5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710289970

Réf. Sonepar

00324000576

Réf. Fournisseur

05H1121

Réf. Commerciale

Seifel

Cordon Conneclum classe 1 - 10A - long 2,5m

Les Atouts de l'article:

Cordon Conneclum classe I 10A long 2,5m