Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Seifel - Cordon Conneclum classe 2 - 10A - long 2.5m - 05H1122

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Cordon Conneclum classe 2 - 10A - long 2.5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710289987

Réf. Sonepar

00324000577

Réf. Fournisseur

05H1122

Marque

Seifel

Cordon Conneclum classe 2 - 10A - long 2,5m

Les Atouts de l'article:

Cordon Conneclum classe 2 10A long 2,5m