Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Seifel - Cordon Conneclum classe 2 - 16A - long 2.5m - 05H1123

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Cordon Conneclum classe 2 - 16A - long 2.5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710289994

Réf. Sonepar

00324000578

Réf. Fournisseur

05H1123

Réf. Commerciale

Seifel

Cordon Conneclum classe 2 - 16A - long 2,5m

Les Atouts de l'article:

Cordon Conneclum classe 2 16A long 2,5m