Seifel - Cornet d'épanouissement court pour distributeur (L 140mm) - 80680

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cornet d'épanouissement
longueur - 140 mm
largeur - 235 mm
profondeur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710217324
Réf. Sonepar
00324080680
Réf. Fournisseur
80680
Réf. Commerciale
Seifel
type d'accessoire/pièce détachée:
cornet d'épanouissement
longueur:
140 mm
largeur:
235 mm
profondeur:
75 mm
Cornet d'épanouissement de longueur 140mm pour les départs latéraux des SPCM ou des CIS
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques :Cornet d'épanouissement pour les départs latéraux des coffrets SPCM Longueur 140mmColoris blanc
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques :Cornet d'épanouissement pour les départs latéraux des coffrets SPCM Longueur 140mmColoris blanc