Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Seifel - Disjoncteur pour protection PC Mono 16A - 30 mA - 49034

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Disjoncteur pour protection PC Mono 16A - 30 mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710214095

Réf. Sonepar

00324049034

Réf. Fournisseur

49034

Marque

Seifel

Disjoncteur pour protection prises de courant Mono 16A - 30 mA

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur différentiel pour protection des prise de courant16 A-30 mA Courbe C 6/10kA Uni+Neutre2 modules de 18mm