Seifel - Distributeur variante arrivée 200A à technologie CPF (sans sigle) - 80283

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - connecteur porte-fusible (CPF)

  • intensité de courant max. - 200 A

  • nombre de clients max. - 3

  • section de câble max. - 95 mm²

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710199323

Réf. Sonepar

00324000195

Réf. Fournisseur

80283

Réf. Commerciale

Seifel

type:

connecteur porte-fusible (CPF)

intensité de courant max.:

200 A

nombre de clients max.:

3

section de câble max.:

95 mm²

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

longueur:

430 mm

largeur:

235 mm

profondeur:

166 mm

Distributeur variante arrivée 200A à technologie CPF (sans sigle)

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :Distributeur variante arrivée 200AConnectique à perforation d'isolantCapacité : 3 dérivations individuelles monophasées ou 1 dérivation individuelle triphasée + neutreSigle Eclair