Seifel - Distributeur variante arrivée 400A à technologie CPF (sans sigle) - 80606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - connecteur porte-fusible (CPF)
intensité de courant max. - 400 A
nombre de clients max. - 3
section de câble max. - 240 mm²
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710205291
Réf. Sonepar
00324080606
Réf. Fournisseur
80606
Réf. Commerciale
Seifel
type:
connecteur porte-fusible (CPF)
intensité de courant max.:
400 A
nombre de clients max.:
3
section de câble max.:
240 mm²
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
longueur:
430 mm
largeur:
235 mm
profondeur:
166 mm
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques :Distributeur variante arrivée 400AConnectique à perforation d'isolantCapacité : 3 dérivations individuelles monophasées ou 1 dérivation individuelle triphasée + neutreSigle Enedis