Seifel - Equipement pour borne PAV ou REM EP + 1 contacteur 63 A - 48888

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710284326
Réf. Sonepar
00324048888
Réf. Fournisseur
48888
Réf. Commerciale
Seifel
Equipement pour borne PAV ou REM EP + 1 contacteur 63 A
Les Atouts de l'article:
1 tableau synthétique 330 x 250 mm de support matériel1 panneau de contrôle monophasé sans CCPI1 emplacement précâblé pour compteur1 emplacement pour disjoncteur de branchement1 contacteur 2 x 63 A associé à un commutateur modulaire 3 positions (Arrêt / Auto / marche forcée)1 disjoncteur 4A pour la protection du circuit de commande1 précâblage horloge et celluleL'ensemble sous plastron IP2X
Les Atouts de l'article:
1 tableau synthétique 330 x 250 mm de support matériel1 panneau de contrôle monophasé sans CCPI1 emplacement précâblé pour compteur1 emplacement pour disjoncteur de branchement1 contacteur 2 x 63 A associé à un commutateur modulaire 3 positions (Arrêt / Auto / marche forcée)1 disjoncteur 4A pour la protection du circuit de commande1 précâblage horloge et celluleL'ensemble sous plastron IP2X