Seifel - ISO FAST 56 - Coiffe ISOFAST 56 sans équipement - 16E0001

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - ISO FAST 56 - Coiffe ISOFAST 56 sans équipement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • couleur - incolore

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710279629

Réf. Sonepar

00324000500

Réf. Fournisseur

16E0001

Marque

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

210 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

56 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

ISO FAST 56 - Coiffe ISOFAST 56 vide

Les Atouts de l'article:

Coiffe ISOFAST 56 équipé d'un bornier FX 3x4x16²