Seifel - ISO FAST 56 - Fourreau d'isolation équipé de 12 bornes WAGO 4 conducteurs - 16H0002

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - ISO FAST 56 - Fourreau d'isolation équipé de 12 bornes WAGO 4 conducteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • section de câble max. - 10 mm²

  • couleur - incolore

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710290235

Réf. Sonepar

00324000597

Réf. Fournisseur

16H0002

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

section de câble max.:

10 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

210 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

56 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

ISO FAST 56 - Fourreau d'isolation équipé de 12 bornes WAGO 4 conducteurs

Les Atouts de l'article:

Coiffe ISOFAST 56 équipé de 12 borne WAGO 4cond