Seifel - ISO FAST 56 - Fourreau d'isolation équipé de 12 dominos 16mm² - 16G0004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
section de câble max. - 16 mm²
couleur - incolore
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
03606710277366
Réf. Sonepar
00324102773
Réf. Fournisseur
16G0004
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
210 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
56 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Coiffe ISOFAST 56 équipé de 12 dominos 16mm²