Seifel - ISO FAST 56 - Fourreau d'isolation équipé de 18 dominos 6mm² - 16G0003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
section de câble max. - 6 mm²
couleur - incolore
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710277595
Réf. Sonepar
00324000627
Réf. Fournisseur
16G0003
Marque
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
section de câble max.:
6 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
210 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
56 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Coiffe ISOFAST 56 équipé de 18 dominos 6mm²


