Seifel - Kit Eclairage LED avec détecteur 230V / 4W - 48859

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Kit Eclairage LED avec détecteur 230V / 4W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710221116

Réf. Sonepar

00324048859

Réf. Fournisseur

48859

Réf. Commerciale

Seifel

Kit Eclairage LED avec détecteur 230V/4W

Les Atouts de l'article:

Eclairage 230VAC/4W1 disjoncteur de protection Uni + Neutre 2A1 éclairage LED 230V/4W avec détecteur de présence