Seifel - Panneau monophasé (CBE ou LINKY®) avec CCPI type B (sans sigle) - Codet 6981210E - 80562
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 1
hauteur - 500 mm
largeur - 250 mm
couleur - blanc
profondeur - 151 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710245112
Réf. Sonepar
00324024511
Réf. Fournisseur
80562
Marque
Seifel
nombre de phases:
1
hauteur:
500 mm
largeur:
250 mm
couleur:
blanc
profondeur:
151 mm
numéro RAL:
9010
adapté à un disjoncteur:
Oui
avec emplacement pour fusibles:
Oui
Panneau monophasé (CBE ou LINKY®) avec CCPI type B (sans sigle)
Les Atouts de l'article:
Panneau support compteur/disjoncteur monophasé avec capot coupe-circuit primaireCompatible compteur LinkyConnectique à perforation d'isolantSans sigle
Les Atouts de l'article:
Panneau support compteur/disjoncteur monophasé avec capot coupe-circuit primaireCompatible compteur LinkyConnectique à perforation d'isolantSans sigle
NoticePDF


