Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Seifel - SPCM 200A sans dérivation + 1 cornet d'épanouissement - Sigle éclair - 80286

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)

  • nombre de raccordements sortants - 1

  • section de câble max. - 240 mm²

  • mode de pose - autre

  • installation à l'extérieur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710199347

Réf. Sonepar

00324000198

Réf. Fournisseur

80286

Marque

Seifel

type:

coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)

nombre de raccordements sortants:

1

section de câble max.:

240 mm²

mode de pose:

autre

installation à l'extérieur:

Non

longueur:

170 mm

largeur:

270 mm

hauteur:

699 mm

SPCM 200A sans dérivation (sigle éclair)

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :Coffret SPCM 200ASectionnement Protection pour Colonnes Multiples 200A par barrettes ou fusibles Taille 2Fermeture TriangleFourni avec un cornetColoris blancSigle Eclair