Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Seifel - Tableau Tri+N sans AGCP 2 contacteurs 63 A 420x300 - 48153

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Tableau Tri+N sans AGCP 2 contacteurs 63 A 420x300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710283343

Réf. Sonepar

00324048153

Réf. Fournisseur

48153

Réf. Commerciale

Seifel

Tableau triphasé + neutre sans AGCP 2 contacteurs 63 A 420x300