Sentinel Performance Solutions - VORTEX 250 Filtre magnétique ultracompact 180ml Té orientable et vannes 22mm - ELIMV250-DRA22-B-EXP

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - salissure/encrassement

  • raccordement - à compression

  • capacité d'écoulement - 0...2.1 m³/h

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé de fibre

  • modèle - horizontal/vertical

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060154183474

Réf. Sonepar

03606418347

Réf. Fournisseur

ELIMV250-DRA22-B-EXP

Réf. Commerciale

Sentinel Performance Solutions

type de séparateur:

salissure/encrassement

raccordement:

à compression

capacité d'écoulement:

0...2.1 m³/h

classe de qualité matériau boîtier/corps:

plastique renforcé de fibre

modèle:

horizontal/vertical

diamètre extérieur du tube:

22 mm

robinet de vidange:

Oui

contenu du filtre:

0.18 l

distance de saut entrée/sortie:

110 mm

pression de travail max.:

3 bar

emplacement de l'aimant:

externe

fonctionnement magnétique:

Oui

VORTEX 250 Filtre magnétique ultracompact horizontal débit maxi 35l/min avec réservoir 180 ml, Té orientable à 360° et vanne d'isolement intégrée 22 mm

Les Atouts de l'article:

Filtre mini et performance maxi !