Sentinel Performance Solutions - VORTEX 300 Filtre magnétique compact 3/4" avec Té orientable - ELIMV300-GRP3\4M-EXP

CopieCopie
Sentinel Performance Solutions - VORTEX 300 Filtre magnétique compact 3/4" avec Té orientable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - salissure/encrassement

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • capacité d'écoulement - 0...3 m³/h

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé de fibre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060154182811

Réf. Sonepar

03606000036

Réf. Fournisseur

ELIMV300-GRP3\4M-EXP

Réf. Commerciale

Sentinel Performance Solutions

type de séparateur:

salissure/encrassement

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

capacité d'écoulement:

0...3 m³/h

classe de qualité matériau boîtier/corps:

plastique renforcé de fibre

modèle:

horizontal/vertical

robinet de vidange:

Oui

contenu du filtre:

0.3 l

pression de travail max.:

3 bar

emplacement de l'aimant:

externe

fonctionnement magnétique:

Oui

fonctionnement en flux partiel:

Oui

VORTEX 300 Filtre magnétique compact avec Té orientable et vannes mâle 3/4" incluses

Les Atouts de l'article:

Filtre magnétique compact, idéal pour les espaces restreints sous chaudières murales.

Les Atouts de la gamme:

Sentinel Vortex : une gamme complète pour une puissante filtration magnétique des débris !