Sentinel Performance Solutions - VORTEX 300 Filtre magnétique compact 300ml avec Té orientable et vannes 22mm - V300-GRP22-EXP

CopieCopie
Sentinel Performance Solutions - VORTEX 300 Filtre magnétique compact 300ml avec Té orientable et vannes 22mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - salissure/encrassement

  • raccordement - à compression

  • capacité d'écoulement - 0...3 m³/h

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé de fibre

  • modèle - horizontal/vertical

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060154184068

Réf. Sonepar

03606418406

Réf. Fournisseur

V300-GRP22-EXP

Réf. Commerciale

Sentinel Performance Solutions

type de séparateur:

salissure/encrassement

raccordement:

à compression

capacité d'écoulement:

0...3 m³/h

classe de qualité matériau boîtier/corps:

plastique renforcé de fibre

modèle:

horizontal/vertical

diamètre extérieur du tube:

22 mm

robinet de vidange:

Oui

contenu du filtre:

0.3 l

pression de travail max.:

3 bar

emplacement de l'aimant:

externe

fonctionnement magnétique:

Oui

fonctionnement en flux partiel:

Oui

VORTEX 300 Filtre magnétique compact débit maxi 50l/min avec réservoir 300ml, Té orientable à 360° et vannes à compression pour tubes cuivre 22mm incluses

Les Atouts de l'article:

Filtre magnétique compact, idéal pour les espaces restreints sous chaudières murales.