Sentinel Performance Solutions - VORTEX 500 Filtre magnétique 500ml avec Té orientable et vannes 28mm - ELIMV500-GRP28-EXP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de séparateur - salissure/encrassement
raccordement - à compression
capacité d'écoulement - 0...3 m³/h
classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé de fibre
modèle - horizontal/vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5060154182866
Réf. Sonepar
03606418286
Réf. Fournisseur
ELIMV500-GRP28-EXP
Réf. Commerciale
Sentinel Performance Solutions
type de séparateur:
salissure/encrassement
raccordement:
à compression
capacité d'écoulement:
0...3 m³/h
classe de qualité matériau boîtier/corps:
plastique renforcé de fibre
modèle:
horizontal/vertical
diamètre extérieur du tube:
28 mm
robinet de vidange:
Oui
contenu du filtre:
0.5 l
pression de travail max.:
3 bar
emplacement de l'aimant:
externe
fonctionnement magnétique:
Oui
fonctionnement en flux partiel:
Oui
Les Atouts de l'article:
Filtre magnétique pour installations de taille moyenne, avec une grande capacité de capture des débris.