Sentinel Performance Solutions - VORTEX 500 Filtre magnétique 500ml avec Té orientable et vannes M1"1/4 - ELIMV500-GRP1.25M-EXP

CopieCopie
Sentinel Performance Solutions - VORTEX 500 Filtre magnétique 500ml avec Té orientable et vannes M1"1/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - salissure/encrassement

  • diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • capacité d'écoulement - 0...3 m³/h

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé de fibre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060154183399

Réf. Sonepar

03606418339

Réf. Fournisseur

ELIMV500-GRP1.25M-EXP

Réf. Commerciale

Sentinel Performance Solutions

type de séparateur:

salissure/encrassement

diamètre nominal:

1 1/4 pouces (32)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

capacité d'écoulement:

0...3 m³/h

classe de qualité matériau boîtier/corps:

plastique renforcé de fibre

modèle:

horizontal/vertical

robinet de vidange:

Oui

contenu du filtre:

0.5 l

pression de travail max.:

3 bar

emplacement de l'aimant:

externe

fonctionnement magnétique:

Oui

fonctionnement en flux partiel:

Oui

VORTEX 500 Filtre magnétique débit maxi 50l/min avec réservoir 500ml, Té orientable à 360° et vannes mâle 1"1/4 incluses

Les Atouts de l'article:

Filtre magnétique pour installations de taille moyenne, avec une grande capacité de capture des débris.