SES Sterling - Attache-câbles 100/25 SL-M - 01860020018

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Attache-câbles 100/25 SL-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - fermeture auto-agrippante

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470007969

Réf. Sonepar

00120000796

Réf. Fournisseur

01860020018

Réf. Commerciale

SES Sterling

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

8 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

Attache-câbles pour faisceau électrique et usage générale

Les Atouts de l'article:

Attache-câbles pour faisceau électrique et usage générale