SES Sterling - Attache-câbles 150/26 SL-C - 01860023018

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Attache-câbles 150/26 SL-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.6 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - fermeture auto-agrippante

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470007990

Réf. Sonepar

00120000799

Réf. Fournisseur

01860023018

Réf. Commerciale

SES Sterling

largeur de bande:

2.6 mm

longueur de bande:

150 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

8 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

Attache-câbles pour faisceau électrique et usage générale

Les Atouts de l'article:

Attache-câbles pour faisceau électrique et usage générale