Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SES Sterling - Carnet Pliograph+ 2,8 9 - 037300610019

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du câble - 3.8...3.8 mm

  • longueur - 17 mm

  • largeur - 2.8 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470065587

Réf. Sonepar

00120006558

Réf. Fournisseur

037300610019

Marque

SES Sterling

modèle:

forme de carte

diamètre du câble:

3.8...3.8 mm

longueur:

17 mm

largeur:

2.8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

chiffres

mode de pose:

à enficher

ensemble tube porte-repères + bague repère ,protection du repérage , repérage modifiable sans déconnexion du câble , bonne tenue sur le câble

Les Atouts de l'article:

ensemble tube porte-repères + bague repère ;protection du repérage ; repérage modifiable sans déconnexion du câble ; bonne tenue sur le câble