SES Sterling - Carnet Pliograph+ 2,8 M - 03730060001M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du câble - 3.8...3.8 mm
longueur - 17 mm
largeur - 2.8 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pliograph+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597470064801
Réf. Sonepar
00120006480
Réf. Fournisseur
03730060001M
Marque
SES Sterling
modèle:
forme de carte
diamètre du câble:
3.8...3.8 mm
longueur:
17 mm
largeur:
2.8 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
lettres
mode de pose:
à enficher
Les Atouts de l'article:
ensemble tube porte-repères + bague repère ;protection du repérage ; repérage modifiable sans déconnexion du câble ; bonne tenue sur le câble




