SES Sterling - Carnet SM 0-43 - 03050011000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de livret
longueur - 38 mm
largeur - 5 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3597470023631
Réf. Sonepar
00120002363
Réf. Fournisseur
03050011000
Réf. Commerciale
SES Sterling
modèle:
forme de livret
longueur:
38 mm
largeur:
5 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
matériau:
autre
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
chiffres
mode de pose:
collage