SES Sterling - Carte SES-Markers E38 19 - 0301000100119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du câble - 12...12 mm
longueur - 255 mm
largeur - 48 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470339589
Réf. Sonepar
00120033958
Réf. Fournisseur
0301000100119
Marque
SES Sterling
modèle:
forme de carte
diamètre du câble:
12...12 mm
longueur:
255 mm
largeur:
48 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
chiffres
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Cartes repères pour repérage provisoire ou définitif des fils et et des câbles ; procédé simple et économique


