SES Sterling - Carte SES-Markers E38 26 - 0301000100126

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Carte SES-Markers E38  26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du câble - 12...12 mm

  • longueur - 255 mm

  • largeur - 48 mm

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470340899

Réf. Sonepar

00120034089

Réf. Fournisseur

0301000100126

Réf. Commerciale

SES Sterling

modèle:

forme de carte

diamètre du câble:

12...12 mm

longueur:

255 mm

largeur:

48 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

chiffres

mode de pose:

collage

Cartes repères pour repérage provisoire ou définitif des fils et et des câbles , procédé simple et économique

Les Atouts de l'article:

Cartes repères pour repérage provisoire ou définitif des fils et et des câbles ; procédé simple et économique