SES Sterling - Collier CU-50 - 01100003010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Oui
distance au mur - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470002391
Réf. Sonepar
00120000239
Réf. Fournisseur
01100003010
Réf. Commerciale
SES Sterling
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
distance au mur:
Non
traitement de la surface:
non traité



