Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SES Sterling - Couvercle GF-DIN 37,5 - 08450645013

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Couvercle GF-DIN 37,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 35.5 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470138519

Réf. Sonepar

00120013851

Réf. Fournisseur

08450645013

Réf. Commerciale

SES Sterling

pour largeur de canal:

35.5 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non