Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SES Sterling - Gaine Plio-Super 14,0 - 08010318004

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Gaine Plio-Super 14,0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 15.6 mm

  • diamètre intérieur - 14 mm

  • matériau - PVC

  • sans halogène - Non

  • diamètre nominal - 14 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470128138

Réf. Sonepar

00120012813

Réf. Fournisseur

08010318004

Marque

SES Sterling

diamètre externe:

15.6 mm

diamètre intérieur:

14 mm

matériau:

PVC

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

14 mm

matériau de l'hélice:

sans hélice

température d'utilisation:

-20...90 °C

résistance à la traction:

24 N

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

autre

gaine pour l`isolation et la protection des fils et câbles

Les Atouts de l'article:

gaine pour l`isolation et la protection des fils et câbles