SES Sterling - Gaine Plio-Super 14,0 - 08010318005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 15.6 mm
diamètre intérieur - 14 mm
matériau - PVC
sans halogène - Non
diamètre nominal - 14 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470128145
Réf. Sonepar
00120012814
Réf. Fournisseur
08010318005
Réf. Commerciale
SES Sterling
diamètre externe:
15.6 mm
diamètre intérieur:
14 mm
matériau:
PVC
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
14 mm
matériau de l'hélice:
sans hélice
température d'utilisation:
-20...90 °C
résistance à la traction:
24 N
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
orange
Les Atouts de l'article:
gaine pour l`isolation et la protection des fils et câbles