SES Sterling - Gaine Plio-Super 20,0 - 08010024010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 21.6 mm
diamètre intérieur - 20 mm
matériau - PVC
sans halogène - Non
diamètre nominal - 20 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470125960
Réf. Sonepar
00120012596
Réf. Fournisseur
08010024010
Réf. Commerciale
SES Sterling
diamètre externe:
21.6 mm
diamètre intérieur:
20 mm
matériau:
PVC
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
20 mm
matériau de l'hélice:
sans hélice
température d'utilisation:
-20...90 °C
résistance à la traction:
24 N
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
gaine pour l`isolation et la protection des fils et câbles