SES Sterling - Gaine Plio-Super 22,0 - 08010025010

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Gaine Plio-Super 22,0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 24 mm

  • diamètre intérieur - 22 mm

  • matériau - PVC

  • sans halogène - Non

  • diamètre nominal - 22 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470125977

Réf. Sonepar

00120012597

Réf. Fournisseur

08010025010

Réf. Commerciale

SES Sterling

diamètre externe:

24 mm

diamètre intérieur:

22 mm

matériau:

PVC

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

22 mm

matériau de l'hélice:

sans hélice

température d'utilisation:

-20...90 °C

résistance à la traction:

24 N

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

noir

gaine pour l`isolation et la protection des fils et câbles

Les Atouts de l'article:

gaine pour l`isolation et la protection des fils et câbles