SES Sterling - Gaine Plio-Super 2x2,8 - 08370001060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 2.8 mm
diamètre intérieur - 2 mm
matériau - PVC
sans halogène - Non
diamètre nominal - 2 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470136768
Réf. Sonepar
00120013676
Réf. Fournisseur
08370001060
Réf. Commerciale
SES Sterling
diamètre externe:
2.8 mm
diamètre intérieur:
2 mm
matériau:
PVC
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
2 mm
matériau de l'hélice:
sans hélice
température d'utilisation:
-20...90 °C
résistant aux UV:
Oui
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
gaine pour l`isolation et la protection des fils et câbles