Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SES Sterling - Gaine Plio-Super 7,0 - 08010011010

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Gaine Plio-Super 7,0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 8.2 mm

  • diamètre intérieur - 7 mm

  • matériau - PVC

  • sans halogène - Non

  • matériau de l'hélice - sans hélice

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470125670

Réf. Sonepar

00120012567

Réf. Fournisseur

08010011010

Réf. Commerciale

SES Sterling

diamètre externe:

8.2 mm

diamètre intérieur:

7 mm

matériau:

PVC

sans halogène:

Non

matériau de l'hélice:

sans hélice

température d'utilisation:

-20...90 °C

résistance à la traction:

24 N

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

autre

gaine pour l`isolation et la protection des fils et câbles

Les Atouts de l'article:

gaine pour l`isolation et la protection des fils et câbles