SES Sterling - Gaine spirale Pliospire PE 12 Plus - 08190033018

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 9 mm

  • diamètre nominal - 40 mm

  • résistance à la compression - 12 N

  • température d'utilisation - -50...85 °C

  • flexibilité - flexible

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470136300

Réf. Sonepar

00120013630

Réf. Fournisseur

08190033018

Marque

SES Sterling

diamètre intérieur:

9 mm

diamètre nominal:

40 mm

résistance à la compression:

12 N

température d'utilisation:

-50...85 °C

flexibilité:

flexible

gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,double spiresmise en place àprés connection possible

Les Atouts de l'article:

gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,double spiresmise en place àprés connection possible