SES Sterling - Gaine spirale Pliospire PE 22 - 08190021018

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • matériau - autre

  • sans halogène - Oui

  • qualité du matériau - polyéthylène (PE)

  • température de fonctionnement - -50...85 °C

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470136133

Réf. Sonepar

00120013613

Réf. Fournisseur

08190021018

Marque

SES Sterling

couleur:

autre

matériau:

autre

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

température de fonctionnement:

-50...85 °C

gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,mise en place àprés connection possible

Les Atouts de l'article:

gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,mise en place àprés connection possible