SES Sterling - Gaine spirale Pliospire PE 22 Plus - 08190034018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 19 mm
diamètre nominal - 100 mm
résistance à la compression - 12 N
température d'utilisation - -50...85 °C
flexibilité - flexible
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597470136317
Réf. Sonepar
00120013631
Réf. Fournisseur
08190034018
Marque
SES Sterling
diamètre intérieur:
19 mm
diamètre nominal:
100 mm
résistance à la compression:
12 N
température d'utilisation:
-50...85 °C
flexibilité:
flexible
gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,double spiresmise en place àprés connection possible
Les Atouts de l'article:
gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,double spiresmise en place àprés connection possible
Les Atouts de l'article:
gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,double spiresmise en place àprés connection possible



